Descripción:
Amoladora angular de batería con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 39°
Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: tan potente como un dispositivo de cable de 1100 vatios gracias a un 40% más de potencia
Ajuste de revoluciones ajustable con rueda de ajuste para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com
Suministro estándar
1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción rápida, Empuñadura adicional, Filtro protector contra polvo, metaBOX 165 L, sin batería, sin cargador
Característica:
- Tensión de la batería: 18 V
- Anchura: 258 mm
- Peso con batería: 2,35 kg
- Peso sin batería: 1,9 kg
- Circunferencia del asa: 177 mm
- Altura: 98 mm
- Longitud: 344 mm
- Velocidad en vacío: 2000 - 8000 /min
- Incertidumbre de medición K: 3 dB(A)
- Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
- Incertidumbre de medición K: 1.5 m/s²
- Ángulo mínimo alcanzable: 43 °
- Lijado de la superficie: 7.39 m/s²
- Nivel de presión sonora: 85 dB(A)
- Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
- Disco Ø: 125 mm
- Lijado con hoja de lija: 0.99 m/s²
- Rosca del husillo: M 14
Volumen de suministro:
1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)Cubierta protectoraBrida de apoyoTuerca de sujeción rápidaEmpuñadura adicionalFiltro protector contra polvometaBOX 165 Lsin batería, sin cargador