Guante protector uvex phynomic F XG ProteXXion Zona 60094 tamaño 9

Número de artículo: 6009409
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
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
Talla de guante 9

Identificación y clasificación

Número de artículo 6009409
EAN / GTIN 4048612124734
Número del fabricante 6009409
Número L L01690 289
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

Los guantes de protección al corte y de montaje uvex phynomic tienen una forma especialmente ergonómica, se ajustan como una segunda piel y son muy ligeros, flexibles y transpirables.No contienen aceleradores y su tolerancia cutánea ha sido dermatológicamente testada (proDERM Institut). Por tanto, también son perfectos para personas alérgicas.