PENTA 34L150J06D IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6004771
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6004771
EAN / GTIN 7291075326611
Número del fabricante 6004771
Número L L24080 238

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.07 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 18 mm

Productos adecuados