DGL 6303C-4D IC354 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6002405
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 6002405
EAN / GTIN 7291075206166
Número del fabricante 6002405

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.35 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm, Longitud total (OAL) 19.1 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.35 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 6.35 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.3 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min):): 0.12 mm/rev
  • Longitud total (OAL): 19.1 mm