manguito de empalme, DN 32/35, con rosca interior

Número de artículo: 6.902-077.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.902-077.0
EAN / GTIN 4002667274783
Número del fabricante 6.902-077.0
Número L L00950 214792
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

manguito de empalme no conductor con rosca interior. Para conectar 2 mangueras de succión sin conectar piezas. Adecuado para DN 32 o DN 35.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 94 x 46 x 46 mm
  • Peso: 0 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0 kg
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 32