Boquilla de chorro completo de alta presión 090 para cabezales de limpieza interior

Número de artículo: 6.415-447.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.415-447.0
EAN / GTIN 4002667218190
Número del fabricante 6.415-447.0
Número L L00950 242729
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Boquilla full jet de alta presión 090 para cabezales de limpieza interior con ángulo de pulverización 0°, fabricada en acero inoxidable endurecido y con rosca de 1/8 pulgadas.

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • Tamaño de la boquilla: 90
  • peso incluyendo embalaje: 0 kg