Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 6, 400 bar,

Número de artículo: 6.391-882.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.391-882.0
EAN / GTIN 4039784408562
Número del fabricante 6.391-882.0
Número L L00950 204263
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS

NW 6/155°C/400 bar

Característica:

  • rosca de empalme: 1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS
  • peso incluyendo embalaje: 2,7 kg
  • Longitud: 10 m
  • Máx. Presión: 400 bar
  • Diámetro nominal: DN 6
  • Temperatura: Max. 155 °C.