Manguera de alta presión alimenticia, 20 m, DN 8, 250 bar,

Número de artículo: 6.390-705.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.390-705.0
EAN / GTIN 4002667580075
Número del fabricante 6.390-705.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS manguera de alta presión de

20 m (DN 8) con conexión patentada de pistola AVS (montado en giro). Piel exterior sin manchas para uso en el sector alimentario. Otros datos clave: NW 8/155°C/250 bar.

Característica:

  • rosca de empalme: 1 x M22 x 1,5 / 1 x conexión de carrete de manguera AVS
  • peso incluyendo embalaje: 5,5 kg
  • Longitud: 20 m
  • Máx. Presión: 250 bar
  • Diámetro nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.