Manguera de limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, máx. 250 bar

Número de artículo: 6.390-030.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6.390-030.0
EAN / GTIN 4002667205572
Número del fabricante 6.390-030.0
Número L L00950 203842
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La manguera de limpieza de tuberías de 20 m de largo es una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interna de tubo (conexión roscada para tobera R 1/8).

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • peso incluyendo embalaje: 3 kg
  • Longitud: 20 m
  • Máx. Presión: 250 bar

Ventaja:

Manguera de alta presión especialmente flexible con cubierta exterior de goma y malla de acero:
  • Manejo ideal para la limpieza de tuberías, incluso los cuellos de botella se pueden superar.
  • Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
  • Resistente a la presión hasta 250 bar.
conexión: 1/8″″:
  • Compatible con boquillas de limpieza de tuberías.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra