Manguera de alta presión de alimentos, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Número de artículo: 6.110-063.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.110-063.0
EAN / GTIN 4054278255569
Número del fabricante 6.110-063.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Manguera de alta presión de 15 m de largo (DN 6) homologada para manipular productos alimenticios con conexión de tambor de manguera AVS, conexión de tornillo manual EASY!Lock y techo exterior gris, sin dibujo.

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 2,9 kg
  • Longitud: 15 m
  • Máx. Presión: 250 bar
  • Diámetro nominal: DN 6
  • Temperatura: Max. 155 °C.