Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Número de artículo: 6.110-060.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 6.110-060.0
EAN / GTIN 4054278255552
Número del fabricante 6.110-060.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con conexión de tornillo de mano EASY!Lock y gracias a su longitud de 40 m, mucha libertad de trabajo: Manguera de alta presión (DN 12) con conexión de tornillo manual EASY!Lock en ambos lados. Adecuado para presiones de trabajo de hasta 250 bar.

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 14,3 kg
  • Longitud: 40 m
  • Máx. Presión: 210 bar
  • Diámetro nominal: DN 12
  • Temperatura: Max. 155 °C.