Manguera de alta presión, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Número de artículo: 6.110-045.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.110-045.0
EAN / GTIN 4054278256849
Número del fabricante 6.110-045.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Manguera de alta presión de 40 m de largo con sistema EASY!Lock para la conexión de tornillo de mano que ahorra tiempo (en ambos lados). Diámetro nominal (DN) 10, presión de trabajo hasta 220 bar.

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 10,4 kg
  • Longitud: 40 m
  • Máx. Presión: 220 bar
  • Diámetro nominal: DN 10
  • Temperatura: Max. 155 °C.