Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Número de artículo: 6.110-038.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.110-038.0
EAN / GTIN 4054278194516
Número del fabricante 6.110-038.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Manguera de alta presión de 10 m de larga duración (DN 8) con inserción de acero de 2 pliegues y conexión de tornillo de mano EASY!Lock en ambos lados y ANTI!Twist. Aprobado para presión de 400 bar.

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 3,8 kg
  • Longitud: 10 m
  • Máx. Presión: 400 bar
  • Diámetro nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.