Manguera de alta presión Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Número de artículo: 6.110-029.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6.110-029.0
EAN / GTIN 4054278194417
Número del fabricante 6.110-029.0
Número L L00950 200078
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El inserto de acero de 2 pliegues garantiza una vida útil particularmente larga de esta manguera de alta presión de 15 m de largo (DN 8), que está homologada para presiones de hasta 400 bar.

Característica:

  • rosca de empalme: 2 x EASY!Lock
  • peso incluyendo embalaje: 4,7 kg
  • Longitud: 15 m
  • Máx. Presión: 400 bar
  • Diámetro nominal: DN 8
  • Temperatura: Max. 155 °C.