06IR 24 UN IC908 IC908 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total, Roscas Americanas UN (UN, UNC, UNF, UNEF) para Mecanizado General

Número de artículo: 5990971
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 5990971
EAN / GTIN 7291075444698
Número del fabricante 5990971

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Diámetro del círculo inscrito (IC) 4 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 6.88 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.08 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 6.88 mm
  • Distancia perfil ey (PDY): 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Hilos por pulgada (TPI): 24 Threads/″