Women's Chaqueta híbrida XXL

Número de artículo: 593121175699XXL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color rot / schwarz
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta Softshell

Identificación y clasificación

Número de artículo 593121175699XXL
EAN / GTIN 7330509728499
Número del fabricante 593121175699XXL
Número L L00980 6467
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

Acabado
Espalda alargada
Final de manga con goma elástica y puño

Bolsillos
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Buena superficie de transferencia
Capucha fija

Funcionalidad
Corte femenino, Cintura cónica
Torso con forro cálido delante y detrás y parcialmente en capucha y hombros

Cierre delantero
Cremallera de plástico de dos vías, Solapa interior cortavientos con forro polar

Forro
Medio forro

Descripción:

  • Una chaqueta híbrida diseñada para la figura femenina
  • Con un acolchado fino pero cálido en la parte delantera, la espalda y la capucha, y tejido soft shell en los hombros, los brazos y los laterales
  • Una prenda cómoda y cálida que permite una excelente libertad de movimientos cuando se trabaja en entornos más fríos
  • Funciona igual de bien como chaqueta o jersey