Destornilladores SwissGrip VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900, para tornillos Phillips, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 58190.0-60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 58190.0-60
EAN / GTIN 7610733273195
Número del fabricante PB 58190.0-60
Número L L60060 2865

Descripción

Descripción:

  • Destornilladores SwissGrip VDE, totalmente aislados hasta 1000 V CA/1500 V CC según IEC/EN 60900
  • Para tornillos Phillips
  • Certificado por VDE, trabajo seguro hasta una tensión alterna de 1000 V o una tensión continua de 1500 V
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza

Característica:

  • Longitud completa destornillador: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 60 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.2-1.6 mm
  • Perfil: para tornillos Phillips
  • Tamaño de tornillo Phillips: 0