LLAVE LARGA 15GR 11/16X13/16

Número de artículo: 57L.11/16X13/16
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 57L.11/16X13/16
EAN / GTIN 3662424023972
Número del fabricante 57L.11/16X13/16
Número L L60130 11250
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Grosor del producto: Llave de doble anillo largo con manivela de 15°
  • Perfil de pared fina para una máxima accesibilidad
  • Para el montaje y el mantenimiento de motores
  • Perfil OGV de doce caras para un apriete potente
  • Acabado fosfatado negro

Característica:

  • A [″]: 11/16x13/16
  • B x B1 [mm]: 25,4x30
  • E x E1 [mm]: 14x15,1
  • H [mm]: 7,8
  • L [mm]: 396,1
  • [g]: 503