TYROLIT FSC Sierra de diamante para suelos 450x3,6x25,4 PREMIUM hormigón curado

Número de artículo: 574856
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 574856
EAN / GTIN 9009015748564
Número del fabricante 574856
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Máquinas de hasta 15 kW , áridos de blandos a dureza intermedia.
  • Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm.
  • Con agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura del segmento.
  • Las sierras de corte de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

Característica:

  • Forma: C7W SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Hormigón
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 3,6 - 12
  • Dimensión (D x D x H): 450 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diámetro: 450 mm
  • Grosor: 3,6 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Aplicación universal

Material:

  • Hormigón
  • Hormigón

Idóneo para:

  • Sierra de suelo