TYROLIT FSA Sierra de diamante para suelos 400x3,2x25,4 PREMIUM asfalto

Número de artículo: 574845
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 574845
EAN / GTIN 9009015748458
Número del fabricante 574845
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Máquinas de hasta 15 kW , áridos de blandos a muy duros.
  • Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm.
  • Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto ″undercutting″) y agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura del segmento.
  • Las sierras con agujero de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

Característica:

  • Forma: C7SW SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Asfalto
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 3,2 - 9
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 3,2 x 25,4 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 3,2 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Aplicación universal
  • Segmentos de protección angulados
  • Agujero de medición

Material:

  • Asfalto
  • Asfalto

Idóneo para:

  • Sierra de suelo