Cepillo de limpieza especial con sistema de cambio rápido ⌀ 50 mm, Tamaño de grano: 50

Número de artículo: 573511 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,23 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    6,86 € / 1 Unidad
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 50
Color verde
Velocidad de giro máxima 25.000 min-1
Tipo de producto Cepillo de copa

Identificación y clasificación

Número de artículo 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Número del fabricante 34570183
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

Los cepillos de limpieza especial encapsulados son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.

Aplicación:

Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
Aplicación en lijadoras rectas y de ángulo pequeño con plato de asiento de cambio rápido n.° 554090554094 (mandrino de sujeción ⌀ 6 mm o asiento M14).