Diámetro interior de la pinza ABS, 10-200 mm, Digimatic, IP67

Número de artículo: 573-643-20
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
  • Clase de protección IP: IP 67
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
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
Clase de protección IP IP 67
Técnica de medición digital
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pie de rey universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 573-643-20
EAN / GTIN 4946368726908
Número del fabricante 573-643-20
Número L L40010 11814
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los calibradores con superficies de medición de borde de corte le ofrecen las siguientes ventajas: Para mediciones internas en lugares de difícil acceso Superficies de medición largas y estrechas

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 10,1 - 200
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal

Productos adecuados