Calibre integrado ABSOLUTE Digimatic, 200 mm/8", horizontal

Número de artículo: 572-212-30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Unidad de regla

Identificación y clasificación

Número de artículo 572-212-30
EAN / GTIN 4946368727318
Número del fabricante 572-212-30
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • ABSOLUTE Digimatic unidad de regla Capacitive, Electronic unidad de regla con Absolute regla graduada Ajuste único de la posición cero, que luego sigue siendo el punto cero absoluto hasta que la siguiente batería cambie la máxima precisión de medición incluso a la mayor velocidad de desplazamiento Lectura sin esfuerzo por el sistema de medición absoluto de dígitos de pantalla grandes

Característica:

  • Precisión: 0,001″/ 0,03 mm
  • Precisión: Ver especificación (sin error de cuantificación)
  • L2: 287mm
  • Volumen de suministro: Un pila
  • Incremento numérico: 0,0005″/ 0,01 mm
  • Pulgadas/métrico: Pulgadas/métrica
  • Peso: 270g
  • Capacidad de medición: 0-8″/ 0-200 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra