Calibre de profundidad digital ABS IP67, modelo de gancho pulgadas/métrico, 0-8"/0-200 mm

Número de artículo: 571-265-20
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
Técnica de medición digital
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 571-265-20
EAN / GTIN 4946368727219
Número del fabricante 571-265-20
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibre de profundidad digital IP67, le ofrece las siguientes ventajas: Excelente resistencia al agua y al polvo, por lo que puede utilizarse en situaciones de mecanizado en las que se utilice refrigerante. Visualización directa de los resultados de medición. Al pulsar el botón de desplazamiento se compensa la anchura del gancho (sólo modelo con gancho).

Característica:

Digital/Analógico Digital
Valor de graduación: 0,005″/0,01 mm
Exactitud: ±0,03 mm/0.0015″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,03 mm/0,0015″.
Precisión de repetición: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Máx. Velocidad de reacción: ilimitada mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen suministrado: Suministrado en caja, incluida pila
Alimentación: 1x pila SR-44
Duración de la batería: Aprox. 5 años

Productos adecuados