Par de bridas de aluminio, adecuado para ⌀ de agujero: 25mm

Número de artículo: 568782 25
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para ⌀ de agujero (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para ⌀ de agujero 25 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 568782 25
EAN / GTIN 2050001775016
Fabricante/responsable Klaus Witt CNC-Drehteile e.K., Ludwig-Erhard-Straße 2, 91639 WOLFRAMS-ESCHENBACH, Deutschland, www.cnc-drehteile-nuernberg.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Brida reductora de aluminio con ⌀ de taladro 13 mm, taladrable.

Aplicación:

Para alojar muelas abrasivas compactas de material no tejido con ⌀ de perforación de 25 mm y 76 mm.