Puesto de taller

Número de artículo: 568034
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 568034
EAN / GTIN 4020772529543
Número del fabricante 568034
Número L L30110 102206
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de taller, con destornillador de empuñadura cruzada 906Q (mm), 7 piezas.
Láminas cortantes: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.
Soporte: Plástico puro, resistente a los impactos, con clip de conexión para montar soportes de taller adicionales.

Característica:

  • Contenido: SW x longitud de la hoja L1: 2x100, 2.5x100, 3x150, 4x150, 5x150, 6x200, 8x200
  • peso: 610 g