Juego de fijación para accesorio de pinza de sujeción sujeción exterior

Número de artículo: 567127
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 567127
EAN / GTIN 4020772529376
Número del fabricante 567127
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Juego de fijación para accesorio de pinza de sujeción sujeción exterior
Con arandela de acero templado y revenido y tornillo de cabeza avellanada ISO10642.

Característica:

  • Tamaño: 10
  • ØD: 16 mm
  • G: M6 mm
  • Md: 8 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 12 mm
  • peso: 11 g