EB-E4L 05-10/15C06CFH57 IC902 Fresa hemisférica de 4 Labios, Hélice 38° con Desahogo de 3xD y Paso Diferencial, para Eliminar Vibraciones en Materiales Duros

Número de artículo: 5668215
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 5668215
EAN / GTIN 7291075345896
Número del fabricante 5668215
Número L L24180 175

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 15 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos