EB-A2 08-09C08E63 IC08 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º,

Número de artículo: 5650742
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 5650742
EAN / GTIN 7291075013399
Número del fabricante 5650742
Número L L24180 2397

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos