ESB-A4 05 3/38C06M80 IC903 Fresa de Bola Larga de Metal Duro Integral, 4 Labios, Hélice de 30º. Para Materiales de Hasta 65 HRC

Número de artículo: 5650103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Identificación y clasificación

Número de artículo 5650103
EAN / GTIN 7291075191073
Número del fabricante 5650103
Número L L24180 2547

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.9 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 80 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.9 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 4.1 mm
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 38 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos