Disco de corte, versión de alto rendimiento Estrecho/a, ⌀ de muela: 115mm

Número de artículo: 563277 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,27 € / 1 Unidad
  • de 25Unidad
    1,89 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.644 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A46R-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 1,6 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Disco de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 563277 115
EAN / GTIN 4045197967480
Número del fabricante 563277 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Versión estrecha para un tronzado rápido, económico con una elevada durabilidad.

Especificación:

A46R-BF.