Tornillo de empuje ESD

Número de artículo: 562603
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 562603
EAN / GTIN 4020772024086
Número del fabricante 562603
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de empuje ESD, con tapa protectora fabricada en disipativo electrostático (disipativo) material.
Para tensores de varilla de empuje, templados, galvanizados y pasivados. Clase 8,8 de fuerza, con tuerca y tapa protectora extraíble.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Tornillo
    DIN 933
    : M6 x 25
  • D: 15,0
  • D1: 10
  • L: 35
  • L3: 17 - 25
  • peso: 15 g