Tensor de palanca, neumático, versión de brida

Número de artículo: 562506
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 562506
EAN / GTIN 4020772024178
Número del fabricante 562506
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de palanca, neumática, versión de brida, de doble efecto con ranura de sensor y pistón magnético para la detección de posición final.
Piezas mecánicas hechas de acero, bruñidas. Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®.
Completo con tornillo de sujeción.

Característica:

  • Tamaño: 32
  • F3: 0,37 kN
  • Tornillo de sujeción: M8 x 35
  • peso: 950 g
  • Tamaño: 32
  • A: 18
  • An: 60,0
  • ØD2: 6,5
  • ØD3: 52
  • E: 22,0
  • F: 52,0
  • G: 45
  • G6: 23
  • H: 57
  • H1: 170
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50,0 - 56,0
  • I: 20
  • M: 60
  • P: 80
  • R: G1/8
  • Ø de pistón
    : 32
  • α: 80°