Mordazas de sujeción estables, diseño plano

Número de artículo: 562017
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 562017
EAN / GTIN 4020772022945
Número del fabricante 562017
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Mordazas de sujeción estables, diseño plano, con guía exacta del prisma.
Cuerpo de base: Acero templado.
Mordazas de sujeción: Acero endurecido.
Las mordazas de sujeción se pueden girar, con el lado liso para las piezas de trabajo mecanizadas y el lado ranurado para las superficies de sujeción crudas.

Característica:

  • Ranura: 20
    22
    24
    28
    30
  • B1: 26
  • B2: 75
  • C: 7,5
  • E: 12
  • H min: 33 mm
  • H max.: 73 mm
  • H1: 36
  • H2: 40
  • L1 máx.: 224
  • L2: 135
  • L4: 29
  • Anchura llave: 18
  • F1*: 25
    25
    32
    32
    36 kN
  • F2*: 4,5
    4,5
    4,8
    4,8
    5,4 kN
  • Md: 85
    85
    95
    95
    110 Nm
  • peso: 4880 g