Mordazas de sujeción estables, diseño plano

Número de artículo: 562016
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 562016
EAN / GTIN 4020772022952
Número del fabricante 562016
Número L L30090 895
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Mordazas de sujeción estables, diseño plano, con guía exacta del prisma.
Cuerpo de base: Acero templado.
Mordazas de sujeción: Acero endurecido.
Las mordazas de sujeción se pueden girar, con el lado liso para las piezas de trabajo mecanizadas y el lado ranurado para las superficies de sujeción crudas.

Característica:

  • Ranura: 12
    14
    16
    18
  • B1: 19
  • B2: 65
  • C: 6
  • E: 12
  • H min: 20 mm
  • H max.: 60 mm
  • H1: 30
  • H2: 40
  • L1 máx.: 177
  • L2: 113
  • L4: 29
  • Anchura llave: 16
  • F1*: 8
    15
    20
    28 kN
  • F2*: 1,2
    2,2
    3,0
    4,2 kN
  • Md: 20
    40
    45
    60 Nm
  • peso: 3020 g