Abrazadera horizontal con empuñadura azul

Número de artículo: 561278
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 561278
EAN / GTIN 4020772022310
Número del fabricante 561278
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura azul, con brazo de sujeción abierto y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja para tamaños 2 a 6. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6890.

Característica:

  • Tamaño: 6
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 7,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M10x116
  • peso: 1925 g
  • Tamaño: 6
  • A: 10
  • An: 110
  • C: 56,4
  • D: 9,8
  • D1: 8,7
  • E: 59,3
  • F: 20,6
  • H: 72
  • H1: 114,5
  • H2: 181
  • HW min.: -6,0
  • HW máx.: 44
  • I: 30
  • K: 13
  • L: 42
  • L1: 354
  • M: 38,2
  • M1: 31,8
  • M2: 36,0-44,2
  • N: 66,5
  • P: 95
  • α: 83°