{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección | S3 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
| Número de zapato UE | 44 | |
| Color | rojo | |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
| Número de artículo | 5612-44 | |
| EAN / GTIN | 4056264512298 | |
| Número del fabricante | 5612-44 | |
| Número L | L00790 5174 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |