MTH 45 8 NPT IC908 Plaquita Helicoidal para Fresado de Roscas Interiores y Exteriores NPT, para Tubos de Vapor, Agua y Gas

Número de artículo: 5607428
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5607428
EAN / GTIN 7291075221183
Número del fabricante 5607428
Número L L24290 338

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado, Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm, Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm, Paso de rosca (TP) 3.175 mm, Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 37 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Paso de rosca (TP) 3.175 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) EXT
  • Hilos por pulgada (TPI) 8 Threads/″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos