MTECSH 03015C6 72UN IC903 Fresas Integrales a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles UN en Acero Templado

Número de artículo: 5607412
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5607412
EAN / GTIN 7291075221671
Número del fabricante 5607412
Número L L24210 572

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm, Diámetro de corte (DC) 1.45 mm, Longitud total (OAL) 39 mm, Paso de rosca (TP) 0.353 mm, Hilos por pulgada (TPI) 72 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.45 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 39 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.353 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 72 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos