MM TS077-N20A-4T05 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral para Ranurado en T

Número de artículo: 5607344
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Fresa de ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 5607344
EAN / GTIN 7291075158663
Número del fabricante 5607344
Número L L24060 605

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Profundidad máxima de corte (CDX) 1.2 mm, Diámetro de corte (DC) 7.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 9.25 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 1.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 9.25 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos