MTECS 0250C26 56UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5606870
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606870
EAN / GTIN 7291075447347
Número del fabricante 5606870
Número L L24210 104

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.065″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tamaño de rosca 2 ,Tamaño de rosca 2 ,Tamaño de rosca 2 ,Tamaño de rosca 2 ,Hilos por pulgada (TPI) 56 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.065″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Tamaño de rosca: 2
  • Hilos por pulgada (TPI): 56 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU): 0.26″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos