MTECS 06016C6 56UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

Número de artículo: 5606868
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606868
EAN / GTIN 7291075194227
Número del fabricante 5606868
Número L L24210 63

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 1.65 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.454 mm, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Tamaño de rosca 2, Hilos por pulgada (TPI) 56 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.65 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.454 mm
  • Tamaño de rosca 2
  • Hilos por pulgada (TPI) 56 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 6.6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos