MTECQ 1212D42 12UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral con Agujeros de Refrigeración y Diámetro Reducido en el Cuello, para Roscado Interior Profundo de Perfiles UN

Número de artículo: 5606849
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606849
EAN / GTIN 7291075286045
Número del fabricante 5606849
Número L L24210 58

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Tamaño de rosca >=16, Tamaño de rosca >=16, Tamaño de rosca >=16, Tamaño de rosca >=16, Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 25.4 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tamaño de rosca >=16
  • Hilos por pulgada (TPI) 12 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 42.3 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos