MTECZ 1010D16 18NPT IC908 Fresas de Roscar de Metal Duro Integral con Agujeros de Refrigeración en los Labios, para Roscado Interior y Exterior de Roscas NPT

Número de artículo: 5606152
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5606152
EAN / GTIN 7291075237580
Número del fabricante 5606152
Número L L24210 318

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 73 mm, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) NPT60
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos