MTEC E 1010D15 1.5ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral para Roscado Exterior de Perfiles ISO

Número de artículo: 5605750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605750
EAN / GTIN 7291075221725
Número del fabricante 5605750
Número L L24210 22

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Longitud total (OAL) 73 mm, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 15 Degrees
  • Longitud total (OAL) 73 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos