MTECSH 0250C55 1.0ISO IC903 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO en Aceros Templados

Número de artículo: 5605710
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605710
EAN / GTIN 7291075447705
Número del fabricante 5605710
Número L L24210 216

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.183″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Paso de rosca (TP) 1 mm ,Tamaño de rosca M6 ,Tamaño de rosca M6 ,Tamaño de rosca M6 ,Tamaño de rosca M6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 0.183″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Tipo de mango: Round
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 1 mm
  • Tamaño de rosca: M6
  • Longitud utilizable (LU): 0.55″

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos