MTECSH 06024C9 40UN IC903 Fresas Integrales a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles UN en Acero Templado

Número de artículo: 5605696
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605696
EAN / GTIN 7291075221572
Número del fabricante 5605696
Número L L24210 89

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 2.45 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.635 mm, Tamaño de rosca 5, Tamaño de rosca 5, Tamaño de rosca 5, Tamaño de rosca 5, Hilos por pulgada (TPI) 40 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2.45 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 0.635 mm
  • Tamaño de rosca 5
  • Hilos por pulgada (TPI) 40 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 9.6 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos