MTECSH 08066C17 24UN IC903 Fresas Integrales a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles UN en Acero Templado

Número de artículo: 5605690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605690
EAN / GTIN 7291075221510
Número del fabricante 5605690
Número L L24210 436

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6.6 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.058 mm, Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6.6 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.058 mm
  • Hilos por pulgada (TPI) 24 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 17 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos