MTECSH 06038C12 0.8ISO IC903 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Roscado Interior de Perfiles ISO en Aceros Templados

Número de artículo: 5605667
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Perfil de rosca: Perfil parcial
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
Perfil de rosca Perfil parcial
Serie SOLIDTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605667
EAN / GTIN 7291075221268
Número del fabricante 5605667
Número L L24210 424

Descripción

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 3.8 mm, Longitud total (OAL) 58 mm, Paso de rosca (TP) 0.8 mm, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5, Tamaño de rosca M5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de corte (DC) 3.8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 58 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.8 mm
  • Tamaño de rosca M5
  • Longitud utilizable (LU) 12.5 mm

De la misma serie "SOLIDTHREAD" Ver todos