MT 10D5 18UN-MMT05 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 5605513
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 5605513
EAN / GTIN 7291075222203
Número del fabricante 5605513
Número L L24210 392

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 12.75 mm
  • Longitud total (OAL) 19.85 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 18 Threads/″

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra